text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada vrtákov do kovu Wera 848/851/867/19 19 kusov


848/851/867/19 Sada vrtákov a vrtákov do kovu so skrutkovicou, 19 kusov 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: x 50 mm 6x 848 HSS kovové skrutkovacie vrtáky: 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm19-dielna sada

Položka č. 6C188092
Balenie Bag
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Priemer (mm) 3 - 8
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Priemer (mm) 3 - 8
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 6
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 19
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 12
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Rezný materiál HSS
Značka Wera

Popis

848/851/867/19 Sada vrtákov a vrtákov do kovu so skrutkovicou, 19 kusov 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: x 50 mm 6x 848 HSS kovové skrutkovacie vrtáky: 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm19-dielna sada vrtákov a bitov do kovu. Vysokokvalitné vrtáky do kovu na presné vŕtanie do kovu. Vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS). Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje veľkú odolnosť. Veľmi dobrá sústrednosť. Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily. Tvrdé viskózne bity na univerzálne použitie. Pohon: šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3. Súčasťou je robustné puzdro na opasok na bezpečné uloženie.

Čísla materiálu

Položka č. 6C188092
EAN 4013288111654
UBB 500643625642
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 05104652001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.