text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada skrutkovačov Wera s drážkou/klinčekom/štvorhranom/Torx 11-dielna


Kraftform XXL 3, 11 kusov 2x 932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 2x 350 PH Skrutkovač na krížové skrutky: Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 368 Skrutkovač na skrutky so štvorhrannou hlavou: # 2x 160 i VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky

Položka č. 8D863954
Izolácia Áno
Balenie Iné
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Iné
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 7
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 11
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera

Popis

Kraftform XXL 3, 11 kusov 2x 932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 2x 350 PH Skrutkovač na krížové skrutky: Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 368 Skrutkovač na skrutky so štvorhrannou hlavou: # 2x 160 i VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Stojan na skrutkovače Kraftform: 190 x 50 mm11-dielna sada univerzálnych skrutkovačov. Rukoväť Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje tvorbe pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Čiastočne s laserovým hrotom: Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa doslova zahryzne do hlavy skrutky. Akékoľvek neúmyselné vykĺznutie je preto minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 8D863954
EAN 4013288182388
UBB 500643557829
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05347106001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.