text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada skrutkovačov Wera 367/4 Torx HF 4-dielna


367/4 Súprava skrutkovačov TORX® HF Kraftform Plus s pridržiavacou funkciou a 300 mm dlhými čepeľami, 4 kusy 4x 367 Skrutkovač TORX® HF s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm4-dielna sada skrutkovačov od spoločnosti Wera. Dodáva sa s extra dlhou čepeľou pre nízko položené, ťažko prístupné praco

Položka č. 8F054684
Izolácia Áno
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 4
Celkový počet nástrojov 4
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Model 367/4 TORX HF

Popis

367/4 Súprava skrutkovačov TORX® HF Kraftform Plus s pridržiavacou funkciou a 300 mm dlhými čepeľami, 4 kusy 4x 367 Skrutkovač TORX® HF s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm4-dielna sada skrutkovačov od spoločnosti Wera. Dodáva sa s extra dlhou čepeľou pre nízko položené, ťažko prístupné pracovné situácie. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Funkcia držania: klinové sily vyplývajúce z kontaktného tlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Označenie rukoväte na zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05028074001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.