text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada skrutkovačov Wera 335/350/355/3 335/350/355/3 3 kusy


335/350/355/3 Súprava skrutkovačov Kraftform Plus s 300 mm dlhými čepeľami, 3 kusy 1x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1 x 5,5 x 300 mm 1x 350 PH Skrutkovač na krížové skrutky: PH 2 x 300 mm 1x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Sada skrutkovačov PZ 2 x 300 mm3-dielna sada skrutkovačov s rukoväťou Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu,

Položka č. 8V272963
Balenie Iné
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Iné
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 1
Počet krížových skrutkovačov PZ 1
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 1
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 3
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Model 335/350/355/3
Type Screwdriver Set

Popis

335/350/355/3 Súprava skrutkovačov Kraftform Plus s 300 mm dlhými čepeľami, 3 kusy 1x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1 x 5,5 x 300 mm 1x 350 PH Skrutkovač na krížové skrutky: PH 2 x 300 mm 1x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Sada skrutkovačov PZ 2 x 300 mm3-dielna sada skrutkovačov s rukoväťou Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje tvorbe pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 8V272963
EAN 4013288120991
UBB 500686602037
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05347735002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.