text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada skrutkovačov Wera 3334/3355/6 3334/3335/3355/6 6 kusov


3334/3355/6 Súprava skrutkovačov, nerez a stojan, 6 kusov 2x 3355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, nerez: Skrutkovač PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Skrutkovač na skrutky s drážkou, nerez: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, nerez: 1,2 x 6,5 x 150 mmVysokokvalitná sada skrutkovačov Kraftform Plus z nerezove

Položka č. 81991.032.061
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 6
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 658
Model 3355/6
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Popis

3334/3355/6 Súprava skrutkovačov, nerez a stojan, 6 kusov 2x 3355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, nerez: Skrutkovač PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Skrutkovač na skrutky s drážkou, nerez: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, nerez: 1,2 x 6,5 x 150 mmVysokokvalitná sada skrutkovačov Kraftform Plus z nerezovej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú tvrdené vo vákuu ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Možno ich bez obáv použiť na priemyselné použitie. Hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky, a tým zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Súčasťou je praktický stojan na prehľadné uloženie skrutkovačov.

Čísla materiálu

Položka č. 81991.032.061
EAN 4013288111395
UBB 500511588195
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05032061001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.