Ráčny
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
Rázové uťahováky
RC582BC
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
Sada račňových skrutkovačov Rodac v kufríku 1/4-3/8„ štvorhran 40Nm 1/4“ BSP 850RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
RC582BC
Šírka
40
Výška
57
Balenie
Prípad
Dĺžka (mm)
155
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Počet nástrčných vložiek
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
40
Výška
57
Balenie
Prípad
Dĺžka (mm)
155
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Počet nástrčných vložiek
10
Celkový počet nástrojov
39
Voľnobežné otáčky (1/min)
850
Počet bitových vložiek
21
Počet račňových kľúčov
1
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
40
Maximálny uťahovací moment (Nm)
40
Ráčnový model
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
40
Požadovaný objem vzduchu
114
Váha kusu (g)
1770
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RC582BC
EAN
8717659220537
UBB
500613804292
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RC582BC