Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
1Q600111
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
Sada račňových kľúčov Facom Ring 70A.JE5T
Pridať do katalógu
Položka č.
1Q600111
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
260
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
23.813
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
260
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
23.813
Veľkosť kľúča malá (mm)
22.225
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
7/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
15/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
40.1
Šírka hlavy veľká (mm)
46.5
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
1Q600111
EAN
3148517722200
UBB
500638544626
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
65.7/8X15/16