text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada rúrkových kľúčov Gedore KD26R-120 12 kusov


Najpoužívanejšie veľkosti kombinované v súprave, podľa DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085, s dutým hriadeľom, z rúrkovej ocele, DIN 2391, bezšvíkové, kalené, z materiálu C35, pochrómované

Položka č.
Pružné Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Celkový počet nástrojov 12
Ambalat la 1

technické údaje

Pružné Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Celkový počet nástrojov 12
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Šírka kľúča (mm) 6 - 32
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2660
Type Tubular Box Spanner Set

Popis

Najpoužívanejšie veľkosti kombinované v súprave, podľa DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085, s dutým hriadeľom, z rúrkovej ocele, DIN 2391, bezšvíkové, kalené, z materiálu C35, pochrómované

Čísla materiálu

Položka č. G2457.001.775
EAN 4010886621882
UBB 203232949321
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6218890

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.