text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada rúrkových kľúčov Gedore KD 626-8 8 kusov


So šesťhranným hriadeľom a otvormi na otáčanie, buď kľúčom alebo tommy bar (626 S / 26 RS-626 S), Veľkosti 6x7 a 8x9 bez otvoru, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, Veľkosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2459.001.775
Pružné Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Celkový počet nástrojov 8
Ambalat la 1

technické údaje

Pružné Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Celkový počet nástrojov 8
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 8
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1280
Type Tubular Box Spanner Set

Popis

So šesťhranným hriadeľom a otvormi na otáčanie, buď kľúčom alebo tommy bar (626 S / 26 RS-626 S), Veľkosti 6x7 a 8x9 bez otvoru, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, Veľkosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2459.001.775
EAN 4010886652879
UBB 240120089000
UNSPSC 27111729
Číslo materiálu výrobcu 6528730
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.