text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada na opravu nemetrických závitov Nerezoceľ A2 BSF 7/8X33,3

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka V-Coil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 940
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče: (do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 použijte kleště s dlouhými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do 1/2x19,1, včetně) pro > 1/2x19,1 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: 3/16 - 5/16, 20 ks / 3/8 - 15 ks / 7/16 - 5/8, 10 ks / 3/4 - 7/8, 5 ks / 1.IN., 4 ks.BSF

technické údaje

Priemer 7/8 Inch
Dĺžka 33.3 mm
Značka V-Coil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 940
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče: (do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 použijte kleště s dlouhými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do 1/2x19,1, včetně) pro > 1/2x19,1 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: 3/16 - 5/16, 20 ks / 3/8 - 15 ks / 7/16 - 5/8, 10 ks / 3/4 - 7/8, 5 ks / 1.IN., 4 ks.BSF

Rozmery

L (mm) 33.3

Čísla materiálu

Položka č. 71772.222.001
EAN 4022835041740
UBB 500617010797
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 04174

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.