Oprava závitov
71760
71760.220.200
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
Sada na opravu metrických závitov Nerezoceľ A2 M22X2,00X33
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Obsah:
Zavaděč
Odlamovač unašeče (do M12, včetně), pro > M12 použijte kleště s plochými čelistmi.
Strojní závitníky
Vrtáky (do M12, včetně), pro > M12 objednejte vrtáky zvlášť.
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M2 - M8, 20 ks / M9 - M10, 15 ks / M11 - M16, 10 ks / M18 - M24, 5 ks.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
33 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Obsah:
Zavaděč
Odlamovač unašeče (do M12, včetně), pro > M12 použijte kleště s plochými čelistmi.
Strojní závitníky
Vrtáky (do M12, včetně), pro > M12 objednejte vrtáky zvlášť.
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M2 - M8, 20 ks / M9 - M10, 15 ks / M11 - M16, 10 ks / M18 - M24, 5 ks.
Rozmery
d-D
M22
L (mm)
33
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71760.220.200
EAN
4022835040415
UBB
500617003867
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
04041