text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných kľúčov Wera Pás 4 9-dielny 1/4 palca 5-13 mm pre vonkajšie šesťhranné skrutky


Pás C 1 Sada nástrčných hlavíc s funkciou pridržiavania, 1/2", pohon, 7 kusov 6x 8790 HMC HF Nástrčná hlavica s funkciou pridržiavania, 1/2", pohon: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x vyťahovač matíc: Pás C (textilný pás), 6 miest, bez zaťaženia: Typicky robustný textilný pás Wera so 6 zásuvkami, ktorý zaberá minimum miesta. H

Položka č. 9J920852
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 6
Celkový počet nástrojov 6
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 6
Celkový počet nástrojov 6
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás C 1 Sada nástrčných hlavíc s funkciou pridržiavania, 1/2", pohon, 7 kusov 6x 8790 HMC HF Nástrčná hlavica s funkciou pridržiavania, 1/2", pohon: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x vyťahovač matíc: Pás C (textilný pás), 6 miest, bez zaťaženia: Typicky robustný textilný pás Wera so 6 zásuvkami, ktorý zaberá minimum miesta. Hladký mechanizmus Twist to Unlock zabezpečuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Dodáva sa s ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly výber správneho nástroja. Obsahuje karabínku na bezpečné upevnenie na pútko na opasok alebo do vrecka. Zásuvky s funkciou pridržiavania na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri približovaní sa k obrobku. Dodáva sa s netkanou zadnou stranou a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché pripevnenie, napr. na stenu, policu, vozík na náradie a k systému na prepravu náradia Wera 2go.

Čísla materiálu

Položka č. 9J920852
EAN 4013288204400
UBB 500693652736
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003995001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.