text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných kľúčov Wera Pás 3 9-dielny 1/4 palca T8-T40 na vnútorné skrutky TORX® Pás 3


Pás A 4 Sada nástrčiek Zyklop, 1/4", drive, 9 kusov 9x 8790 HMA Nástrčka Zyklop 1/4",: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x pás A (textilný pás), 9 miest, nezaťažený: Pásy s háčikmi a slučkami 30: 30 x 200 mmTypicky robustný textilný pás Wera s 9 umiestneniami zaberá minimum miesta. Plynulé otáčanie me

Položka č. 5C209703
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Zyklop Socket Set

Popis

Pás A 4 Sada nástrčiek Zyklop, 1/4", drive, 9 kusov 9x 8790 HMA Nástrčka Zyklop 1/4",: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x pás A (textilný pás), 9 miest, nezaťažený: Pásy s háčikmi a slučkami 30: 30 x 200 mmTypicky robustný textilný pás Wera s 9 umiestneniami zaberá minimum miesta. Plynulé otáčanie mechanizmu Twist to Unlock zabezpečuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Dodáva sa s ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly výber správneho nástroja. Obsahuje karabínku na bezpečné upevnenie na pútko na opasok alebo do vrecka. Dodáva sa s netkanou zadnou stranou a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché pripevnenie, napr. na stenu, policu, vozík na náradie a k systému na prepravu náradia Wera 2go.

Čísla materiálu

Položka č. 5C209703
EAN 4013288190789
UBB 500678957019
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003883001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.