text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných kľúčov Wera Pás 2 8-dielny 1/4 palca 2-8 mm pre šesťhranné nástrčné hlavice


Pás A 3 TORX® HF sada nástrčných bitov Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 1/4",, 9 kusov 9x 8767 A HF TORX® nástrčný bit Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x remeň A (textilný remeň), 9 miest, bez zaťaženia: Pásy s háčikom a

Položka č. 7E502267
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných vložiek 10
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 9
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných vložiek 10
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 9
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás A 3 TORX® HF sada nástrčných bitov Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 1/4",, 9 kusov 9x 8767 A HF TORX® nástrčný bit Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x remeň A (textilný remeň), 9 miest, bez zaťaženia: Pásy s háčikom a slučkou 30: 30 x 200 mmTypicky robustný textilný pás Wera s 9 miestami zaberajúcimi minimum miesta. Hladký mechanizmus Twist to Unlock zabezpečuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Dodáva sa s ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly výber správneho nástroja. Obsahuje karabínku na bezpečné upevnenie na pútko na opasok alebo do vrecka. Obzvlášť krátke, stabilné bitové zásuvky so všetkými výhodami technológie bitov Wera. Zásuvky na bity s funkciou pridržiavania na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri približovaní k obrobku. Dodávané s netkanou zadnou stranou a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché pripevnenie, napr. na stenu, policu, vozík na náradie a na transportný systém náradia Wera 2go.

Čísla materiálu

Položka č. 7E502267
EAN 4013288190772
UBB 500678956441
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003882001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.