text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných kľúčov Wera 8740 A HF 1 5-dielna 1/4 palca 4-8 mm pre šesťhranné nástrčné hlavice


8740 C HF 1 Sada nástrčných hlavíc na bity Zyklop s pohonom 1/2",, s pridržiavacou funkciou, 9 kusov 9x 8740 C HF Nástrčná hlavica na bity Zyklop s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmSada nástrčných hlavíc, šesťhranná, s pr

Položka č. 8H772865
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 9
Značka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

8740 C HF 1 Sada nástrčných hlavíc na bity Zyklop s pohonom 1/2",, s pridržiavacou funkciou, 9 kusov 9x 8740 C HF Nástrčná hlavica na bity Zyklop s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmSada nástrčných hlavíc, šesťhranná, s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri adresovaní obrobku.

Čísla materiálu

Položka č. 8H772865
EAN 4013288184283
UBB 500643583072
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05004201001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.