text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Wera Belt B VDE 1 10 kusov


Pás B VDE 1 Sada zástrčiek TORX® / šesťhranná zástrčka s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 11 kusov 6x 8767 B VDE HF Zástrčka TORX® Zyklop, izolovaná, s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop zásuvka na šesťhranné bity, izolovaná, s pridržiavacou funkci

Položka č. 8V050709
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 10
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 10
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 10
Počet šesťhranných zásuviek 10
Značka Wera
Type VDE Bit Socket Set

Popis

Pás B VDE 1 Sada zástrčiek TORX® / šesťhranná zástrčka s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 11 kusov 6x 8767 B VDE HF Zástrčka TORX® Zyklop, izolovaná, s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop zásuvka na šesťhranné bity, izolovaná, s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",: 1x remeň B VDE (textilný remeň), 10 miest, nezaťažený: 1x háčikový upevňovací pás 30: 30 x 200 mm10 bitových zásuviek Zyklop, s pohonom ?",, izolované, jednotlivo testované podľa IEC 60900. Zvýšená bezpečnosť vďaka 2-zložkovej izolácii so žltým jadrom pod červenou vonkajšou izolačnou vrstvou viditeľnou v prípade poškodenia vonkajšej červenej izolačnej vrstvy VDE. S pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX® podľa špecifikácií Acument Intellectual Properties alebo pridržiavacou funkciou pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Robustný textilný pás v typickom dizajne Wera s 10 zásuvkami pre bity VDE v kompaktnom priestore. Plynulý otáčací mechanizmus zabezpečuje bezpečné držanie a jednoduché vyberanie zásuviek. Obsahuje karabínku na pripevnenie na pútko na opasok alebo tašku. S flísovým podkladom a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché upevnenie, napr. na stenu, policu, dielenský vozík a systém na prepravu náradia Wera 2go. Zásuvka na bity VDE ?", a funkcia držania pre obzvlášť pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri podávaní do súčiastky. So zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej izolačnej vrstvy VDE. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V.

Čísla materiálu

Položka č. 8V050709
EAN 4013288210234
UBB 500713716321
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004930001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.