text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Wera Belt B IMP.1 8 kusov


Pás B Imperial 1 Sada nástrčných hlavíc Zyklop In-Hex-Plus s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 8 kusov 8x 8740 B HF Sada nástrčných hlavíc Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",: 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x remeň B (textilný remeň), 8 miest, nezaťažený: Pásy

Položka č. 8N621234
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 8
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 8
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 8
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás B Imperial 1 Sada nástrčných hlavíc Zyklop In-Hex-Plus s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 8 kusov 8x 8740 B HF Sada nástrčných hlavíc Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",: 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x remeň B (textilný remeň), 8 miest, nezaťažený: Pásy s háčikom a slučkou 30: 30 x 200 mmTypicky robustný textilný pás Wera s 8 zásuvkami pre bity zaberá minimum miesta. Hladký mechanizmus Twist to Unlock zaisťuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Dodáva sa s ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly výber správneho nástroja. Obsahuje karabínku na bezpečné upevnenie na pútko na opasok alebo do vrecka. Dodáva sa s netkanou zadnou stranou a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché pripevnenie, napr. na stenu, policu, vozík na náradie a k systému na prepravu náradia Wera 2go.

Čísla materiálu

Položka č. 8N621234
EAN 4013288194985
UBB 500686596270
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003974001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.