text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Wera Belt B 4 9 kusov


Pás B 4 Sada nástrčiek Zyklop, pohon 3/8",, 9 kusov 9x 8790 HMB Nástrčka Zyklop 3/8",: Pásy: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x pás B (textilný pás), 9 miest, nezaťažený: Pásy s háčikom a slučkou 30: 30 x 200 mmTypicky robustný textilný pás Wera s 9 miestami zaberajúcimi minimum miesta. Plynulé otá

Položka č. 5T767831
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera

Popis

Pás B 4 Sada nástrčiek Zyklop, pohon 3/8",, 9 kusov 9x 8790 HMB Nástrčka Zyklop 3/8",: Pásy: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x pás B (textilný pás), 9 miest, nezaťažený: Pásy s háčikom a slučkou 30: 30 x 200 mmTypicky robustný textilný pás Wera s 9 miestami zaberajúcimi minimum miesta. Plynulé otáčanie mechanizmu Twist to Unlock zabezpečuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Dodáva sa s ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly výber správneho nástroja. Obsahuje karabínku na bezpečné upevnenie na pútko na opasok alebo do vrecka. Dodáva sa s netkanou zadnou stranou a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché pripevnenie, napr. na stenu, policu, vozík na náradie a k systému na prepravu náradia Wera 2go.

Čísla materiálu

Položka č. 5T767831
EAN 4013288194978
UBB 500686596015
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003973001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.