text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Wera Belt A Deep 1 9 kusov


Pás A Hlboká 1 sada nástrčiek, 1/4", pohon, 9 kusov 9x 8790 HMA Hlboká 1/4", nástrčka: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x remeň A (textilný remeň), 9 miest, nezaťažený: 1x pás s háčikom a slučkou 30: 30 x 200 mmRobustný textilný pás v typickom dizajne Wera s 9 dlhými ručnými a strojovými zásuvnými vl

Položka č. 5P208837
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Deep Socket Set

Popis

Pás A Hlboká 1 sada nástrčiek, 1/4", pohon, 9 kusov 9x 8790 HMA Hlboká 1/4", nástrčka: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x remeň A (textilný remeň), 9 miest, nezaťažený: 1x pás s háčikom a slučkou 30: 30 x 200 mmRobustný textilný pás v typickom dizajne Wera s 9 dlhými ručnými a strojovými zásuvnými vložkami (bez nárazu) v obmedzenom priestore. Hladší otáčací mechanizmus zaisťuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Obsahuje karabínku na pripevnenie na pútka opasku alebo tašky. S flísovým podkladom a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché upevnenie, napr. na stenu, policu, dielenský vozík alebo systém na prepravu náradia Wera 2go. Dlhé ručné a mechanické nástrčné kľúče (ISO 2725 časť 3) od spoločnosti Wera na použitie pri ručnej a strojovej práci (bez nárazov) aj pri nízko položených skrutkovacích a vyčnievajúcich závitových tyčiach. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja. Ľahko uchopiteľný aj s mastnými rukami. So šesťhranným profilom a drážkou na zachytávanie guľôčok. Šesťhranný profil umožňuje prenos veľkých síl a menej zaťažuje hrany skrutiek alebo hlavy skrutiek ako dvojitý šesťhranný profil. Vďaka malému spätnému uhlu sú aj v stiesnených priestoroch zbytočné račne s jemným ozubením, ktoré umožňujú použitie dvojitého šesťhranného profilu. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a nástrčné hlavice.

Čísla materiálu

Položka č. 5P208837
EAN 4013288210371
UBB 500713722345
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004525001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.