text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Wera 8100 SC 4 38 kusov


8100 SC 4 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, 1/2", pohon, imperiálny, 38 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 C s 1/2", pohonom: 18x 8790 HMC Rýchloupínač Zyklop s pohonom 1/2", x 277 mm: x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Zyklop posuvná T-rukoväť, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop vahadlový nadstavec, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Univerzálny kĺb Zyklop, 1/2",: 1x 8784 C2 Zyklop bitový adaptér, 1/2",, 5/16",: x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", predĺženie s voľnobežnou objímkou, krátke, 1/2",: Predĺženie Zyklop ",flexible-lock", s voľne otáčajúcou sa objímkou, dlhé, 1/2",, 1/2" x 125 mm 1x 8796 LC Predĺženie Zyklop ",flexible-lock", s voľne otáčajúcou sa objímkou, 1/2": 1x 855/2 Z bity: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bity: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bity: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bity: PZ 3 x 32 mm PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® bity: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bity: x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm38-dielna sada Zyklop v robustnom kovovom kufríku: Zyklop račňa s pohonom 1/2",. Vďaka 72 jemne rozostreným zubom umožňuje nízky uhol návratu len 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a dá sa zablokovať v ľubovoľnej polohe pomocou posuvného spínača, ktorý je umiestnený na oboch stranách. Vďaka zvýšenej voľnosti rúk je možné pohodlne pracovať aj vo veľmi stiesnených a ťažko prístupných priestoroch. Preddefinované blokovacie polohy 0°, 15° a 90°, vpravo aj vľavo, zabezpečujú bezpečnú prácu bez akéhokoľvek skĺznutia hlavy račne. V polohe 0° možno račňu po nasadení adaptéra a bitu používať ako bežný skrutkovač. Konštrukcia so zotrvačníkom zabezpečuje rýchle skrutkovanie. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a voľne sa otáčajúca objímka podporujú rýchle skrutkovanie. Vynikajúca konštrukcia rukoväte Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväť zabezpečujú rýchle a jednoduché premiestnenie ruky bez nebezpečenstva, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie protišmykové zóny umožňujú prenos vysokého krútiaceho momentu s nízkymi stratami. Pre 1/2", štvorhranné nástrčné hlavice, ako aj 1/2", adaptéry so štvorhranným nábojom, vybavené guľovým zámkom. Obsahuje 18 imperiálnych nástrčných hlavíc Zyklop, 2 nadstavce Zyklop s voľnobežnou objímkou, 1 rukoväť T, 1 univerzálny kĺb, 1 vahadlový nadstavec, 1 adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom, 13 bitov. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Položka č. 2V848165
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 18
Celkový počet nástrojov 38
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 18
Celkový počet nástrojov 38
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
HS kód 82041200
Type Tool Set

Popis

8100 SC 4 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, 1/2", pohon, imperiálny, 38 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 C s 1/2", pohonom: 18x 8790 HMC Rýchloupínač Zyklop s pohonom 1/2", x 277 mm: x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Zyklop posuvná T-rukoväť, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop vahadlový nadstavec, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Univerzálny kĺb Zyklop, 1/2",: 1x 8784 C2 Zyklop bitový adaptér, 1/2",, 5/16",: x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", predĺženie s voľnobežnou objímkou, krátke, 1/2",: Predĺženie Zyklop ",flexible-lock", s voľne otáčajúcou sa objímkou, dlhé, 1/2",, 1/2" x 125 mm 1x 8796 LC Predĺženie Zyklop ",flexible-lock", s voľne otáčajúcou sa objímkou, 1/2": 1x 855/2 Z bity: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bity: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bity: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bity: PZ 3 x 32 mm PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® bity: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bity: x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm38-dielna sada Zyklop v robustnom kovovom kufríku: Zyklop račňa s pohonom 1/2",. Vďaka 72 jemne rozostreným zubom umožňuje nízky uhol návratu len 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a dá sa zablokovať v ľubovoľnej polohe pomocou posuvného spínača, ktorý je umiestnený na oboch stranách. Vďaka zvýšenej voľnosti rúk je možné pohodlne pracovať aj vo veľmi stiesnených a ťažko prístupných priestoroch. Preddefinované blokovacie polohy 0°, 15° a 90°, vpravo aj vľavo, zabezpečujú bezpečnú prácu bez akéhokoľvek skĺznutia hlavy račne. V polohe 0° možno račňu po nasadení adaptéra a bitu používať ako bežný skrutkovač. Konštrukcia so zotrvačníkom zabezpečuje rýchle skrutkovanie. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a voľne sa otáčajúca objímka podporujú rýchle skrutkovanie. Vynikajúca konštrukcia rukoväte Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväť zabezpečujú rýchle a jednoduché premiestnenie ruky bez nebezpečenstva, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie protišmykové zóny umožňujú prenos vysokého krútiaceho momentu s nízkymi stratami. Pre 1/2", štvorhranné nástrčné hlavice, ako aj 1/2", adaptéry so štvorhranným nábojom, vybavené guľovým zámkom. Obsahuje 18 imperiálnych nástrčných hlavíc Zyklop, 2 nadstavce Zyklop s voľnobežnou objímkou, 1 rukoväť T, 1 univerzálny kĺb, 1 vahadlový nadstavec, 1 adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom, 13 bitov. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05003647001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.