text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Wera 8100 SC 10 28 kusov


8100 SC 10 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, 1/2", pohon, imperiálny, 28 kusov 1x 8003 C Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a 1/2", pohonom: 10x 8790 HMC Zyklop nástrčná hlavica s 1/2", pohonom: x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x

Položka č. 6H458228
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 28
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 28
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

8100 SC 10 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, 1/2", pohon, imperiálny, 28 kusov 1x 8003 C Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a 1/2", pohonom: 10x 8790 HMC Zyklop nástrčná hlavica s 1/2", pohonom: x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop predĺženie s voľným otáčaním, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitový adaptér, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bitov: 5/16", x 1/2", x 50 mm 8x 867/2 Z TORX® bity: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bity: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmNeuveriteľne kompaktné usporiadanie sady s množstvom nástrojov na minimálnom priestore. Úplne nový pocit zo súpravy račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 6H458228
EAN 4013288173966
UBB 500643580672
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05004080001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.