text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Wera 8100 SB 10 29 kusov


8100 SB 10 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, pohon 3/8",, imperiálny, 29 kusov 1x 8003 B Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a pohonom 3/8",: 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", zásuvka: x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Zyklop predĺženie s v

Položka č. 0K457610
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 29
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 29
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

8100 SB 10 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, pohon 3/8",, imperiálny, 29 kusov 1x 8003 B Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a pohonom 3/8",: 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", zásuvka: x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 3/8",: x 200 mm 1x 8794 B Zyklop predĺženie s voľnobehom, 3/8",: x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitový adaptér, 3/8",: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 3/8", x 44 mm PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: 6x 867/1 Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bity: x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm, 1/4",x25 mm, 5/16",x25 mmNeuveriteľne kompaktné usporiadanie sady s množstvom nástrojov na minimálnom priestore. Úplne nový pocit zo súpravy račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 0K457610
EAN 4013288173935
UBB 500643579864
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05004050001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.