text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Wera 8100 SA 4 41 kusov


8100 SA 4 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, 1/4", pohon, imperiálny, 41 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 A s 1/4", pohonom: 10x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Zyklop posuvná T-rukoväť, 1/4",: x 1

Položka č. 1V828407
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 41
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 41
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

8100 SA 4 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, 1/4", pohon, imperiálny, 41 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 A s 1/4", pohonom: 10x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Zyklop posuvná T-rukoväť, 1/4",: x 110 mm 1x 8794 A Zyklop vahadlový nadstavec, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Univerzálny kĺb Zyklop, 1/4",: 1x 8784 A1 Zyklop bitový adaptér, 1/4", x 35,5 mm: 1x 8796 SA Zyklop ",flexible-lock", predĺženie s voľnobežnou objímkou, krátke, 1/4",: Predĺženie Zyklop ",flexible-lock", s voľne otáčajúcou sa objímkou, dlhé, 1/4",: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 150 mm PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z bity: 8x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z bity: x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Z bity: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm41-dielna štartovacia sada Zyklop so základnými komponentmi pre račňu v robustnom kovovom kufríku: Zyklop račňa s 1/4",pohonom. Vďaka 72 zubom s jemným rozstupom umožňuje nízky uhol návratu len 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a dá sa zaaretovať v ľubovoľnej polohe pomocou posuvného spínača, ktorý je umiestnený na oboch stranách. Vďaka zvýšenej voľnosti rúk je možné pohodlne pracovať aj vo veľmi stiesnených a ťažko prístupných priestoroch. Preddefinované blokovacie polohy 0°, 15° a 90°, vpravo aj vľavo, zabezpečujú bezpečnú prácu bez akéhokoľvek skĺznutia hlavy račne. V polohe 0° možno račňu po nasadení adaptéra a bitu používať ako bežný skrutkovač. Konštrukcia so zotrvačníkom zabezpečuje rýchle skrutkovanie. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a voľne sa otáčajúca objímka podporujú rýchle skrutkovanie. Vynikajúca konštrukcia rukoväte Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväť zabezpečujú rýchle a jednoduché premiestnenie ruky bez nebezpečenstva, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie protišmykové zóny umožňujú prenos vysokého krútiaceho momentu s nízkymi stratami. Pre 1/4", štvorhranné nástrčné hlavice, ako aj 1/4", adaptéry so štvorhranným nábojom, vybavené guľovým zámkom. Obsahuje 10 imperiálnych nástrčných hlavíc Zyklop, 2 nadstavce Zyklop s voľnobežnou objímkou, 1 vahadlový nadstavec, 1 T-rukoväť, 1 univerzálny kĺb, 1 adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom, 24 bitov. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 1V828407
EAN 4013288121127
UBB 500643578460
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05003535001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.