text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčiek Gedore D30 HMU-10 23 kusov


S kovanými, kalenými šesťhrannými (č. 30) alebo dvojhrannými (č. D 30) nástrčnými hlavicami profilu UD, ručne ovládané, S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, Sada U-3 s jemným ozubením, račňa s číselníkovou výmenou, Sada U-10 s reverzibilnou pákovou výmenou, V puzdre z modrého oceľového plechu GEDORE, Rozmery: 320 x 210 x 55 mm

Položka č. G2291.001.870
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 17
Celkový počet nástrojov 22
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 17
Celkový počet nástrojov 22
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
S račňou Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2500
HS kód 8204200000
Model D 30 HMU-10
Type Socket Set

Popis

S kovanými, kalenými šesťhrannými (č. 30) alebo dvojhrannými (č. D 30) nástrčnými hlavicami profilu UD, ručne ovládané, S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, Sada U-3 s jemným ozubením, račňa s číselníkovou výmenou, Sada U-10 s reverzibilnou pákovou výmenou, V puzdre z modrého oceľového plechu GEDORE, Rozmery: 320 x 210 x 55 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2291.001.870
EAN 4010886623978
UBB 203122607047
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 6239700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.