Nástrčné hlavice - sady
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice - sady
5O695484
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
Sada nástrčiek Gedore 2836165 57 kusov
Pridať do katalógu
Položka č.
5O695484
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov
13
Celkový počet nástrojov
58
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Počet zásuviek pre skrutkovač
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov
13
Celkový počet nástrojov
58
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Počet zásuviek pre skrutkovač
10
Počet zásuviek Torx
18
Počet šesťhranných zásuviek
0
S račňou
Áno
Značka
Gedore
Type
Socket Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
V puzdre GEDORE i-BOXX® 72 č. 1101 L, rozmery: Š 367 x H 316 x V 72 mm, Rozmery: Š 367 x H 316 x V 72 mm, Rozmery: Š 367 x H 316 x V 72 mm: Š 367 x D 316 x V 72 mm
Čísla materiálu
Položka č.
5O695484
EAN
4010886939628
UBB
500642525835
UNSPSC
27111703
Číslo materiálu výrobcu
2836165