text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada momentových kľúčov Wera Sada na bicykle Torque 1 16-dielna 2,5-25 Nm 1/4 palca


Sada na bicykle Momentový kľúč 1, 2,5-25 Nm, 16 kusov 1x Momentový kľúč Click-Torque A 5 s obojstrannou račňou, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: HMA HMA bitová zásuvka, 1/4", drive: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 4x 8767 A TORX® Zyklop bitová zásuvka, 1/4", drive: A HF Zyklop zásuvka na bity s pridržiavacou funkciou

Položka č. 4R393124
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 290
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 290
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 2.5 - 25
Šírka hlavy (mm) 25
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 11.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie

Popis

Sada na bicykle Momentový kľúč 1, 2,5-25 Nm, 16 kusov 1x Momentový kľúč Click-Torque A 5 s obojstrannou račňou, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: HMA HMA bitová zásuvka, 1/4", drive: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 4x 8767 A TORX® Zyklop bitová zásuvka, 1/4", drive: A HF Zyklop zásuvka na bity s pridržiavacou funkciou, 1/4", pohon: Sada 16 dielov od špecialistu na skrutkovacie náradie Wera rieši najdôležitejšie problémy spojené so skrutkovaním bicyklov, so spoľahlivou kontrolou použitého krútiaceho momentu na ochranu citlivých komponentov. S momentovým kľúčom s cvakacím mechanizmom v nezameniteľnom dizajne Wera. Veľmi robustná konštrukcia s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolených hodnôt. Bezpečné nastavenie požadovaných hodnôt krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové cvaknutie pri dosiahnutí hodnôt stupnice. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje zreteľne počuteľný a hmatový spúšťací signál pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na ovládanie krútiaceho momentu v smere hodinových ručičiek a s obojstrannou 45-zubovou račňou. Momentový kľúč je mimoriadne priestorovo úsporný a doplnený príslušenstvom, ktoré je vhodné pre rozsah krútiaceho momentu a prispôsobené pre najbežnejšie skrutkové spoje na bicykloch, v robustnom textilnom boxe, ktorý je šetrný k povrchu. Súčasťou balenia sú: Click Torque A 5, 1/4",, 2,5 - 25 Nm, 4 nástrčné hlavice s pohonom 1/4",, 7 šesťhranných nástrčných hlavíc Hex Plus a 4 nástrčné hlavice TORX®. Nástrčné hlavice a bitové hlavice s ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja. Zásuvky na bity s funkciou pridržiavania pre mimoriadne pohodlné skrutkovanie bez toho, aby skrutka vypadla z nástroja. Neuveriteľne kompaktné usporiadanie pre veľké množstvo náradia na malom priestore. Textilný box s veľmi vysokou odolnosťou a životnosťou. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre ľahšiu mobilitu. Zásuvky na bity so všetkými výhodami technológie bitov Wera, ako je presnosť montáže, odolnosť proti opotrebovaniu a vlastnosti sústredného hádzania.

Čísla materiálu

Položka č. 4R393124
EAN 4013288207685
UBB 500713663929
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004180001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.