text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada momentových kľúčov Wera Click-Torque C 3 Set 2 11-dielna 40-200 Nm 1/2 palca


Click-Torque C 3 sada 2 na skrutkovanie cementu, 40 - 200 Nm, 11 kusov 1x momentový kľúč Click-Torque C 3 s obojstrannou račňou, 40 - 200 Nm: 1/2", x 40 - 200 Nm 9x 8790 C Impaktor zásuvka s 1/2", pohonom: 1x 8894 SC predĺženie, krátke, 1/2",: Sada pozostáva z 11 dielov na montáž bezpečnostných cementových skrutiek s definovanými momentmi krútiaceho mom

Položka č. 6Q323383
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 510
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 510
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Šírka hlavy (mm) 43
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 18.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model C 3 Set 2
Type Torque Set

Popis

Click-Torque C 3 sada 2 na skrutkovanie cementu, 40 - 200 Nm, 11 kusov 1x momentový kľúč Click-Torque C 3 s obojstrannou račňou, 40 - 200 Nm: 1/2", x 40 - 200 Nm 9x 8790 C Impaktor zásuvka s 1/2", pohonom: 1x 8894 SC predĺženie, krátke, 1/2",: Sada pozostáva z 11 dielov na montáž bezpečnostných cementových skrutiek s definovanými momentmi krútiaceho momentu podľa pokynov výrobcu skrutiek. S vyhľadávačom nástrojov Take it easy s farebným označením a vyrazením veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 6Q323383
EAN 4013288217561
UBB 500717100787
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075681001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.