text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada kombinovaných kľúčov Gedore 080 8 kusov


Ak. podľa DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, starostlivo kovaná a profesionálne opracovaná, krúžok: 10° posunutý od hriadeľa, s UD profilom pre jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchopenie hlboko uložených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyse

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 8
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 8
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 8
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) 8 - 19
Značka Gedore

Popis

Ak. podľa DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, starostlivo kovaná a profesionálne opracovaná, krúžok: 10° posunutý od hriadeľa, s UD profilom pre jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchopenie hlboko uložených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité používanie, vzhľad bez odleskov vďaka matnému chrómu, čeľusť: presne vybrúsená na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, štíhly rebrovaný otvorený koniec pre zvýšenú pevnosť zaručuje maximálne krútiace momenty

Čísla materiálu

Položka č. G2102.001.775
EAN 4010886601198
UBB 240120120920
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6011950

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.