text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada dlhých rázových kľúčov Red Rooster v kufríku na formy 1/2„ štvorhranný pohon 815Nm 1/4“ PT 7000RPM 6-dielna

Položka č. 3N611040
Hmotnosť stroja (kg) 2
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 815
Maximálny uťahovací moment (Nm) 815
Impulzný ovládač Áno

technické údaje

Hmotnosť stroja (kg) 2
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 815
Maximálny uťahovací moment (Nm) 815
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 16
Značka Red Rooster

Čísla materiálu

Položka č. 3N611040
EAN 8717981336050
UBB 500636724279
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RR-18N/SETLNG
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.