text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitov Wera KRAFT.KOMP.W 2


Kraftform Kompakt W 2 Údržba, 35 kusov 1x 817 VDE Kraftform rukoväť na uchytenie čepele: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt V

Položka č. 4J037435
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Áno
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Áno
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 1
Počet nástrčných kľúčov 8
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 4
Celkový počet nástrojov 35
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 8
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt W 2 Údržba, 35 kusov 1x 817 VDE Kraftform rukoväť na uchytenie čepele: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: PH 10 x 154 mm: 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x 1440 Skrutkovač: 4,5-6 x 41 mm 1x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,4 x 2,5 x 60 mm 1x 6002 Joker Dvojité kľúče s otvoreným koncom: 1x 8000 A Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 1/4",: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",: 1x 8794 SA Zyklop predĺženie s voľne otáčavou objímkou, krátke, 1/4",: 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka, s voľným koncom, 1/4", x 75 mm: 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K univerzálny držiak bitov: 2x 851/1 Z bity: 1/4", x 50 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 TORX® bity: Kompaktná súprava náradia s najdôležitejšími skrutkovacími nástrojmi pre údržbárske práce v interiéri aj exteriéri. VDE ručný držiak vrátane 12 VDE nožov, 1 Joker dvojitý otvorený kľúč s pridržiavacou funkciou, koncovým dorazom, malým uhlom návratu a extrémne vysoko uchopiteľným ozubením, vrátane neuveriteľne rýchlej 1/4", Zyklop Speed račne s príslušenstvom, 8 ručných a elektrických nástrčných hlavíc v rozmeroch 5. 5-13, 1 univerzálny držiak bitov, 7 bitov s priemerom 25 mm, 1 skrutkovač na pevné uchytenie skrutiek, textilný box, ktorý je veľmi robustný a odolný, možno ho umiestniť do dielenskej police vo zvislej polohe na prehľadné uloženie, dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu, nízka hmotnosť a objem na zjednodušenie mobility.

Čísla materiálu

Položka č. 4J037435
EAN 4013288209542
UBB 500711215086
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05135870001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.