text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitov Wera Impaktor 1 Hexagon/Pozidriv v balení Bit-Check 10 ks


Bit-Check 10 PZ Impaktor 1, 10 kusov 1x 897/4 IMP R Držiak Impaktor s pridržiavacím krúžkom a krúžkovým magnetom: 1/4", x 75 mm 9x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 7x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mmRobustný Bit-Check od Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá pre

Položka č. 4E650787
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 9
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 9
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1, 10 kusov 1x 897/4 IMP R Držiak Impaktor s pridržiavacím krúžkom a krúžkovým magnetom: 1/4", x 75 mm 9x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 7x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mmRobustný Bit-Check od Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Držiak Impakt na absorpciu extrémnych impulzných špičiek. Špeciálny torzný účinok vďaka pružine s dvojitým skrútením. Dodáva sa s prstencovým magnetom, ktorý mimoriadne bezpečne drží aj dlhé a ťažké skrutky, takže je ideálny na prácu nad hlavou. Magnet sa dá zatlačiť späť, a tým neutralizovať. Obzvlášť vhodný na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi.

Čísla materiálu

Položka č. 4E650787
EAN 4013288157829
UBB 500643331852
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057684001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.