text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitov Wera BiTorsion 3 SB Hexagon/Phillips/Pozidriv/Torx v balení Bit-Check 10 ks


Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 kusov 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion univerzálny držiak bitov: 1x 851/1 BTZ bity: 1/4", x 75 mm: PH 2 x 25 mm 3x 855/1 BTZ bity: 5x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupn

Položka č. 9V982331
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 kusov 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion univerzálny držiak bitov: 1x 851/1 BTZ bity: 1/4", x 75 mm: PH 2 x 25 mm 3x 855/1 BTZ bity: 5x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Extra tvrdé bity. Bity BiTorsion s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Spolu so zodpovedajúcim držiakom poskytuje najlepšiu možnú odolnosť. Dodáva sa s technológiou Rapidaptor, ktorá umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je jednoduché, stačí zatlačiť puzdro dopredu - na rýchlu výmenu bitu len jednou rukou. Na nasadzovanie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa noriem DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3. Na nasadenie do elektrického skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky.

Čísla materiálu

Položka č. 9V982331
EAN 4013288128157
UBB 500643329898
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073418001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.