text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitov Wera šesťhranných/štvorhranných/klinikových/Pozidriv v puzdre na bity 10 dielov


Bit-Check 10 Universal 4, 10 kusov 1x 899/4/1 Univerzálny držiak bitov: 3x 851/1 TZ bity: 1/4", x 50 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bity: 3x 800/1 TZ bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bity: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Obsahuje univerzálny držiak s nerezovou objímkou, poistným krúžkom a silným permanentným magnetom na prevzatie bitov so šesťhrannou hlavou podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3. Možno ho vložiť do elektrického skrutkovača alebo použiť v skľučovadle elektrickej vŕtačky. Dodáva sa s torznými bitmi proti predčasnému opotrebovaniu, odolné viskózne na univerzálne použitie.

Položka č. 1X056212
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 3
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 3
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
HS kód 82079030
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 10 Universal 4, 10 kusov 1x 899/4/1 Univerzálny držiak bitov: 3x 851/1 TZ bity: 1/4", x 50 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bity: 3x 800/1 TZ bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bity: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Obsahuje univerzálny držiak s nerezovou objímkou, poistným krúžkom a silným permanentným magnetom na prevzatie bitov so šesťhrannou hlavou podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3. Možno ho vložiť do elektrického skrutkovača alebo použiť v skľučovadle elektrickej vŕtačky. Dodáva sa s torznými bitmi proti predčasnému opotrebovaniu, odolné viskózne na univerzálne použitie.

Čísla materiálu

Položka č. 1X056212
EAN 4013288033758
UBB 500643333262
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056159001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.