Mechanické sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Mechanické sťahováky
G1311.102.003
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
Sťahovák Stahlwille 11042N 42N-3 100 x 80 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G1311.102.003
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
34.34
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
80
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
100 - 100
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
690
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
34.34
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
80
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
100 - 100
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
690
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1311.102.003
EAN
4018754173082
UBB
500504912865
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
71180013