Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9Y948123
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
Súprava ručných kohútov E119 DIN 5157 HSS biela 1,1/8Inx11 NO9 3 kusy
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Y948123
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
28
Počet častí
3
Dĺžka rezu (mm)
40
Počet rezných nožov
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
28
Počet častí
3
Dĺžka rezu (mm)
40
Počet rezných nožov
6
Rezný materiál
HSS
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
22
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Dormer
Model
E119
Type
5975624; 86015605
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y948123
EAN
7320760084427
UBB
500630173184
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E1191.1/8NO9