Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9M454082
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
Súprava ručných kohútikov E111 DIN 2181 HSS biela 5/8Inx18 NO9 3 kusy
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9M454082
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
12
Počet častí
2
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
12
Počet častí
2
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
16
Počet rezných nožov
4
Rezný materiál
HSS
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Dormer
Model
E111
Type
Hand Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9M454082
EAN
7320760083291
UBB
500630187796
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E1115/8NO9