text.skipToContent text.skipToNavigation

Súprava ručných kohútikov E105 DIN 2181 HSS biela M5x0,50 mm NO9 3 kusy


Položka č. 9X339456
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Počet častí 3
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Počet častí 3
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.5
Počet rezných nožov 3
Rezný materiál HSS
Veľkosť závitu (metrický) 5 - 5
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Dormer
Model E105
Type 5975171; 86015498

Čísla materiálu

Položka č. 9X339456
EAN 7320760081815
UBB 500630229796
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E105M5X.5NO9
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.