Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9P468443
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
Súprava ručných kohútikov E100 DIN 352 HSS biela M2x0,40 mm NO8 3 kusy
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9P468443
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
36
Priemer šachty (mm)
2.8
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
36
Priemer šachty (mm)
2.8
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.4
Počet rezných nožov
3
Rezný materiál
HSS
Veľkosť závitu (metrický)
2 - 2
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Dormer
Model
E100
Type
Hand Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9P468443
EAN
7320760078792
UBB
500630213360
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E100M2NO8