Škrabacie & leštiace stroje
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
Vzdušné pieskovačky
Škrabacie & leštiace stroje
2M088882
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
Súprava minibrúsky Red Rooster vo fúkanom puzdre 3200 ot/min 0,3 kW 1/4“ PT prívod vzduchu
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2M088882
Rýchlosť otáčania (1/min)
3200
Hmotnosť stroja (kg)
0.75
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Max. priemer kotúča (mm)
75
Vibrácie (m/s²)
0.74
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
294
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
3200
Hmotnosť stroja (kg)
0.75
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Max. priemer kotúča (mm)
75
Vibrácie (m/s²)
0.74
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
294
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2M088882
EAN
8717981325634
UBB
500636710070
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRS-60323K