text.skipToContent text.skipToNavigation

Súprava kľúčových píl Bosch Universal Progressor na drevo a kov 14-dielna 20-76 mm rezanie


The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and d

Položka č. 5F986077
Balenie Prípad
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Áno
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Áno
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 11
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 14
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Bosch
Type Hole Saw Set

Popis

The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and durability. Use this hole saw when cutting wood, metal and plastics. The Progressor for Wood and Metal Hole Saw features Bosch's unique power change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Čísla materiálu

Položka č. 5F986077
EAN 3165140949620
UBB 500689183209
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 2608594193
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.