Nátery
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
Farby a nátery
Nátery
90425.007.392
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
Rust-Oleum 7392 kovová barva 2500 Biela
Pridať do katalógu
Položka č.
90425.007.392
Farba
Biela
Číslo RAL
9010
Balenie
Môcť
Typ
Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Číslo RAL
9010
Balenie
Môcť
Typ
Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Vhodné na kov
Áno
Fluorescenčný
Nie
Čas sušenia
120 - 120
Povrch suchý (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h)
2
Farbiteľný (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h)
8
Min. teplota spracovania (°C)
5
Odporúčaná spotreba rovnomerný povrch (m²/l)
10.5 - 10.5
Technológia/generický typ
Alkyd
Základňa s odtieňom
Biely základ
Stupeň lesku
Lesklý
Nanášanie štetcom
Áno
Značka
Rustoleum
Váha kusu (g)
2650
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
90425.007.392
EAN
8715743013003
UBB
950577006014
UNSPSC
31211500
Číslo materiálu výrobcu
7392.2.5