text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7388 Farba na kov 750ml Hammertone tmavosivá

Položka č. 90450.007.388
Farba Sivá
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Nie
Čas sušenia 90 - 90
Anti-slip No
Dry time 1 0,5hours (20°C), 2 hours (10°C), 0,75 hours (30°C)

technické údaje

Farba Sivá
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Nie
Čas sušenia 90 - 90
Anti-slip No
Dry time 1 0,5hours (20°C), 2 hours (10°C), 0,75 hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 5 hours (20°C), 10 hours (10°C), 3 hours (30°C)
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 10 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g) 750
HS kód 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Položka č. 90450.007.388
EAN 8715743012600
UBB 203577045826
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 7388.0.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.