text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7386 Farba na kov 2,5l námornícka sivá lesklá, saténová, matná, metalická

technické údaje

Farba Sivá
Číslo RAL 7005
Balenie Môcť
Typ Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Vhodné na kov Áno
Fluorescenčný Nie
Čas sušenia 120 - 120
Povrch suchý (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h) 2
Farbiteľný (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h) 8
Min. teplota spracovania (°C) 5
Odporúčaná spotreba rovnomerný povrch (m²/l) 10.5 - 10.5
Technológia/generický typ Alkyd
Základňa s odtieňom Iné
Stupeň lesku Lesklý
Nanášanie štetcom Áno
Značka Rustoleum
Model CombiColor

Čísla materiálu

Položka č. 90425.007.386
EAN 8715743012990
UBB 950577005859
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 7386.2.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.