Nátery
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
Farby a nátery
Nátery
90420.007.382
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
Rust-Oleum 7382 Farba na kov 750ml Oceľovo sivá
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
90420.007.382
Farba
Sivá
Balenie
Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Fluorescenčný
Nie
Čas sušenia
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 6
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Sivá
Balenie
Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Fluorescenčný
Nie
Čas sušenia
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Značka
Rustoleum
Obsah (ml)
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g)
912
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
90420.007.382
EAN
8715743012464
UBB
203577044597
UNSPSC
31211500
Číslo materiálu výrobcu
7382.0.75