text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7381 Farba na kov 2,5l Svetlosivá

technické údaje

Farba Sivá
Číslo RAL 7035
Balenie Môcť
Typ Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Vhodné na kov Áno
Fluorescenčný Nie
Čas sušenia 120 - 120
Povrch suchý (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h) 2
Farbiteľný (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h) 8
Min. teplota spracovania (°C) 5
Odporúčaná spotreba rovnomerný povrch (m²/l) 10.5 - 10.5
Technológia/generický typ Alkyd
Základňa s odtieňom Svetlošedá základňa (farebná)
Nanášanie štetcom Áno
Značka Rustoleum
Váha kusu (g) 3390
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Položka č. 90425.007.381
EAN 8715743012969
UBB 203577017031
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 7381.2.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.