text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7379 kovová barva 2500 Čierna


Podkladový a vrchný náter v jednom Na aplikácie na skorodované, neošetrené kovy a drevo Vysoké prekrytie: 10,5 m² na liter Prekrytie jedným náterom, dobré vlastnosti tečenia Riediteľný v lakovom benzíne Použiteľný pri minimálnej teplote do 5 °C Dostupný v 52 farbách (RAL/kladivkové)

Položka č. 90425.007.379
Farba čierna
Číslo RAL 9005
Balenie Môcť
Typ Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Číslo RAL 9005
Balenie Môcť
Typ Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Vhodné na kov Áno
Fluorescenčný Nie
Čas sušenia 120 - 120
Povrch suchý (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h) 2
Farbiteľný (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h) 8
Min. teplota spracovania (°C) 5
Odporúčaná spotreba rovnomerný povrch (m²/l) 10.5 - 10.5
Technológia/generický typ Alkyd
Základňa s odtieňom Iné
Stupeň lesku Lesklý
Nanášanie štetcom Áno
Značka Rustoleum
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Položka č. 90425.007.379
EAN 8715743012952
UBB 950577005693
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 7379.2.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.