text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7365 Farba na kov 750ml Jasne červená


Podkladový a vrchný náter v jednom Na aplikácie na skorodované, neošetrené kovy a drevo Vysoké prekrytie: 10,5 m² na liter Prekrytie jedným náterom, dobré vlastnosti tečenia Riediteľný v lakovom benzíne Použiteľný pri minimálnej teplote do 5 °C Dostupný v 52 farbách (RAL/kladivkové)

Položka č. 90420.007.365
Farba Red
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Áno
Čas sušenia 120 - 120
Ambalat la 6
Len kompletné balenie

technické údaje

Farba Red
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Áno
Čas sušenia 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Položka č. 90420.007.365
EAN 8715743012402
UBB 203577044340
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 7365.0.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.