Nátery
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
Farby a nátery
Nátery
90425.007.343
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
Rust-Oleum 7343 kovová barva 2500 Svetlo žltá
Pridať do katalógu
Položka č.
90425.007.343
Farba
Iné
Číslo RAL
1018
Balenie
Môcť
Typ
Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Číslo RAL
1018
Balenie
Môcť
Typ
Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Vhodné na kov
Áno
Fluorescenčný
Nie
Čas sušenia
120 - 120
Povrch suchý (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h)
2
Farbiteľný (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h)
8
Min. teplota spracovania (°C)
5
Odporúčaná spotreba rovnomerný povrch (m²/l)
10.5 - 10.5
Technológia/generický typ
Alkyd
Základňa s odtieňom
Žltý základ (farebný)
Nanášanie štetcom
Áno
Značka
Rustoleum
Váha kusu (g)
3170
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
90425.007.343
EAN
8715743012853
UBB
203577016959
UNSPSC
31211500
Číslo materiálu výrobcu
7343.2.5