text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7343 Farba na kov 750ml Svetložltá

Položka č. 90420.007.343
Farba Iné
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Áno
Čas sušenia 120 - 120

technické údaje

Farba Iné
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Áno
Čas sušenia 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Položka č. 90420.007.343
EAN 8715743012341
UBB 500504935148
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 7343.0.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.