text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7336 Farba na kov 750ml Smaragdovo zelená


Podkladový a vrchný náter v jednom Na aplikácie na skorodované, neošetrené kovy a drevo Vysoké prekrytie: 10,5 m² na liter Prekrytie jedným náterom, dobré vlastnosti tečenia Riediteľný v lakovom benzíne Použiteľný pri minimálnej teplote do 5 °C Dostupný v 52 farbách (RAL/kladivkové)

Položka č. 90420.007.336
Farba Iné
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Áno
Čas sušenia 120 - 120
Ambalat la 6
Len kompletné balenie

technické údaje

Farba Iné
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Áno
Čas sušenia 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Položka č. 90420.007.336
EAN 8715743012303
UBB 203577044001
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 7336.0.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.